A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続

A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続 - brother(ブラザー)

A4サイズ対応のモバイルプリンターです。
小型・軽量でA4出力が可能です。
感熱タイプのためインクが不要です。
質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)

仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。アズワン品番67-8192-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069364PJ-883
113,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする