糸ファスナー 糸LOX-R No.12黒 REC 5000本

糸ファスナー 糸LOX-R No.12黒 REC 5000本 - トスカバノック

高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
No.12、12cm黒色タイプ。
リサイクル材料を使用することにより、樹脂部に0.3mm以下の異物が混入する恐れがございますが機能性に問題はございません。

仕様●サイズ:12cm●材質:メカ部:リサイクルPP混/糸部:リサイクルポリエステルアズワン品番67-7319-42内容量1箱(5000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84440730003739080
32,790
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする