マルチスリッタ きりっ子 MC-22TPLus 名刺カッター

マルチスリッタ きりっ子 MC-22TPLus 名刺カッター - 岩崎通信機(IWATSU)

マルチスリッタ標準搭載の高精度カードカッター(名刺カッター)です。

仕様●商品詳細:堅牢かつコンパクトなボディに圧倒的生産性と、高精度を備えたプロ仕様の名刺カッターです。紙厚0.4mmまでカット可能なハイパワーカッターを搭載し、可変スリッターで多様なカードサイズに対応。また、多彩な用紙色に対応可能となり、デザインワークの可能性が広がります。名刺はもちろん、はがき、各種カードなどの作成に活用いただけます。カットマーク:黒と白の切替式。最大用紙積載量:100枚/A4(0.2mm厚用紙の場合)。紙質:普通紙、インクジェット紙、コート紙(0.2~0.4mm厚)。用紙厚:0.08mm~0.4mm。●裁断方式:垂直方向:スライドカット 水平方向:スリットカット●給紙方式:自動給紙(重送検知、給紙圧調整機構、用紙検知センサ、給紙テーブル昇降検知センサ、傾斜調整機構付き)●排紙方式:切屑区別強制排紙●用紙寸法:最大:幅235mmx長さ330mm 最小:幅128mmx長さ128mm●用紙厚さ:0.08mm~0.4mm(坪量64g/m2~350g/m2)●紙質:普通紙、上質紙、コート紙、インクジェット紙●最大用紙積載量:積厚;20mm(用紙100枚、厚さ0.2mmの場合)●用紙色:白色、黒色、色紙対応 (用紙色選ばず)●カットマーク:黒マーク、白マーク切替式、黒色・青色用紙は、白マークを使用、白色、赤色・橙色・黄色用紙は、黒マークを使用●カット速度:名刺100枚/約40秒(A4判 10面付け送りドブ無し時)●カットサイズ:送り方向;47mm~150mm(操作パネル数値入力)、幅方向;45mm~100mm(手動可変) センタードブ10mm固定●面付け数:2~12面(面付け段数:1~6段)●表示言語:日本語・英語●表示単位:mm・inch●機械寸法:幅:595mm(給紙サポート板セット時)x奥行:464mmx高さ:344mm●本体重量:約31kg●電源:AC100V 50/60Hz 0.7A●使用環境:温度20~30℃ 湿度50~70% 結露なきこと(但し、用紙の放置によるカール、波打等変形なきこと)●コード番号:M3M002X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7735-23内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84263684MC-22TPLUS
970,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする