曜日別特売

変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入

変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 - Lazos変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 - Lazos

Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる
Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力
消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー
コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応

仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85内容量1ケース(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84072128L-CHU4
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする