変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入

変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入 - Lazos変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入 - Lazos変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入 - Lazos

音楽再生・通話・リモコン機能対応

仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84443855L-CE-W
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする