1000BASE-SX-SFP

1000BASE-SX-SFP - NEC三菱

SFP、10/100/1000BASE-Tポートと排他利用

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため●電気通信事業法備考:VPN対応高速アクセスルータ UNIVERGE IX3110に含まれる●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2014-06-04●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):情報通信機器であり、電気用品安全法の対象外。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-58内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84078884BI000021
41,300
40,980
45,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする