曜日別特売

ioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/O

ioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/O - MOXA

内蔵リピータ付きデュアルRS-485リモートI/O
マルチドロップ通信をサポート
USBによる通信パラメータをインストールし、ファームウェアをアップグレード
RS-485接続によりファームウェアをアップグレード

仕様●サイズ:27.8×124×84mm●重量:200gアズワン品番68-1349-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84079600IOLOGIK R1212
43,200
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする