MGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイ

MGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイ - MOXA

J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換
Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート
EtherNet/IPアダプタをサポート
PROFINET IOデバイスをサポート
J1939プロトコルに対応
Webベースのウィザードによる簡単な設定
イーサネットカスケードで配線が容易に
簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報
設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード
メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護
CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き)
-40~75℃の広い動作温度モデルを使用可能
IEC 62443に基づくセキュリティ機能

仕様●サイズ:45.8×105×134mm●重量:589gアズワン品番68-1349-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84542458MGATE 5118-T
156,000
149,800
164,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする