NECプラットフォームズ
EX51Cクレードル
専用クレードルは、有LAN(1000BASE-T)を1ポート搭載。
(色はブラックのみ)
仕様
●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●LANインタフェース〇インタフェース:1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)x1〇伝送速度:1、000Mbps●ACアダプタインタフェース:USB Type-Cx1ポート(ACアダプタ接続用ポート ※USB通信はできません。●ヒューマンインタフェース:POWERランプ / LINKランプ●外形寸法 / 質量:約143(W)x44(D)x28(H)mm(突起部除く)/約72g●コード番号:N3A001P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7767-58
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84254855
PA-MR51-EX51C
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません