曜日別特売

マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX

マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX - GFORCEマルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX - GFORCEマルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX - GFORCEマルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX - GFORCE

すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ
プログラミング、だけではない。
最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。
さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。
開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。
ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!

仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。アズワン品番67-6610-33内容量1個
注意
●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519936G0017
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする