燃料ホース 12×16×15m ミニB

燃料ホース 12×16×15m ミニB - カクイチ燃料ホース 12×16×15m ミニB - カクイチ燃料ホース 12×16×15m ミニB - カクイチ

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
小型農業機械等の給油用。

仕様●内径:12mm●外径:16mm●長さ:15m●色:クリアレッド●使用温度範囲:0℃~35℃アズワン品番67-9133-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84103524#286362
7,230
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする