曜日別特売

クロップドパンツ ネイビー

クロップドパンツ ネイビー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]クロップドパンツ ネイビー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]クロップドパンツ ネイビー - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

脇のレインボーラインがデザインのポイントです。裾上げ済み。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:57cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4556-85内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84604216CR561-88 4L
7,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする