トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ショートパンツ ネイビー 4L 股下19cm
表は水をはじき、内側は肌にやさしい綿混の細かいループ素材です。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L(100~108cm)●ヒップ:124cm●股下:19cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・撥水
アズワン品番
68-4556-04
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84124260
CR511-88 4L
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください