曜日別特売

ハーフパンツ

ハーフパンツ - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

表は水をはじき、内側は肌に優しい綿混の細かいループ素材です。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:129cm●股下:28cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・撥水アズワン品番68-4556-73内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84316464CR554-89 4L
5,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする