トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
らくらくパンツ ライトブラウン
センターステッチ入り。
おなかにやさしいウエストゴム仕様。
仕様
●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:126cm●股下:66cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4562-31
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84315990
CR869-30 LL
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください