エスコ
4本組[細字] 油性・耐熱耐候マーカーセット
細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様
●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています
アズワン品番
68-1867-10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301780
EA942CD-44B
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください