曜日別特売

キムテクピュア A5 滅菌 紐付フード 100枚入 25797

キムテクピュア A5 滅菌 紐付フード 100枚入 25797 - キンバリークラーク

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています
超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌フードです。
高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。
ウェア表面に触れずに容易に着用できます。
脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。

仕様●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。アズワン品番67-6612-44内容量1ケース(100枚)
注意
●※ダウンロード方法はPDFファイルをご参考ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84615459KTPMA5HDH
53,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする