アイメックス
Bluetooth通信バーコードスキャナ ブラック 3656BTベース AC USBケーブル付
最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式バーコードスキャナ
通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載
HID、SPP通信モードに対応
仕様
●読取り方式:レーザセンサ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃
アズワン品番
68-1806-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304747
1562-UB
¥
75,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください