QRコード対応2次元バーコードスキャナ RS232Cインターフェース 2mケーブルセット

QRコード対応2次元バーコードスキャナ RS232Cインターフェース 2mケーブルセット - アイメックス

バーコード・ICタグ関連機器.QRコード対応2次元バーコードスキャナ RS232Cインターフェース 2mケーブルセット

仕様●製品タイプ:バーコードリーダ/ライタ●QRコード対応2次元バーコードスキャナ RS232Cインターフェース 2mケーブルセット●コード番号:A0X009T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7425-52内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84261609GT20Q-SM(R)-2M
173,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする