曜日別特売

小型1D/2Dワイヤレススキャナ

小型1D/2Dワイヤレススキャナ - Newland

無線(Bluetooth)有線(MicroUSB)ともに対応
メモリー蓄積機能付き
約62gの軽量・小型ポケットサイズ
稼働時間は最大6時間
IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性
GS1 Databar 対応

仕様●本体カラー:ブラック●インターフェース:MicroUSB, Blurtooth HID/SPP プロファイル●イメージセンサー:752×480 CMOS●分解能:≧5mil●読取り深度●Code39:55mm-335mm(20mil)●Data Matrix:60mm-175mm(10mil)●QR Code:40mm-270mm(20mil)●スキャンアングルピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50°●PCS値30%以上●対応コード:1次元Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.2次元PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix●ワイヤレスBluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR●メモリ:1MB(約20,000件蓄積可能 ●※EAN-13)●インジケーターブザー , バイブレーション, LED●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA●バッテリー駆動時間:約6時間(約6秒間に1スキャン換算)●充電時間:約3.5時間●消費電力読込み時:260mA(Bluetoothオン)/ スタンバイ時:10mA●外形寸法88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm●重量:62 g●対応温度動作時:-20℃~50℃ / 保管時:-40℃~80℃●対応湿度:5%RH~95%RH(結露しないこと)●衝撃耐性:1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作●防滴耐性:IP42●規格FCC:Part15 Class B, CE EMC Class Bアズワン品番67-6664-92内容量1台
注意
●※EAN-13)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613246NLS-BS8060-2T
34,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする