曜日別特売

ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ DS9808-SR RS232C

ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ DS9808-SR RS232C - ウェルコムデザイン
仕様●製品タイプ:バーコードリーダ/ライタ●インターフェース:RS-232C●仕様:ハイブリッドプレゼンテーションイメージャ(DS9808-SR) RS232C●コード番号:WL200SN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7908-31内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84564709DS9808-R
92,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする