エムディーエス
iPhone 11対応 のぞき見防止 フィルム マット
特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。
仕様
●機能:360度(視野角60度)、映り込み防止(マット)、指紋軽減、気泡軽減●材質:PET●カラー:クリア●サイズ:専用設計●外装:簡易パッケージ●保証:1年間●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
68-4541-04
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84391906
MDS-PFLIP11
¥
3,630
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください