曜日別特売

ショルダーストラップ

ショルダーストラップ - 富士通

※適用機種の詳細につきましてはシステム構成図をご確認ください。

仕様●製品タイプ:ストラップ類●寸法 ベルト部分 最大約150cm●重量 約100g●概要 Q506/NE、NB用。ご使用にはカバー(FMV-NCS34)が必要です。肩あたりの良い肩当てパット付き。●コード番号:FJ1163P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7560-16内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84362786FMV-STR05
7,740
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする