エムディーエス
iPad mini 第5・4世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック
薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース
仕様
●製品タイプ:ケース類●耐衝撃フラップケース●対応機種:2019 iPad mini/iPad mini 4●カラー:ブラック●コード番号:M8D0014●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
タイプ
手帳型
アズワン品番
67-7736-29
対応インチサイズ
7.9
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84269860
MDS-TPUCIPM5FLBK
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください