曜日別特売

HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート

HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート - 創朋HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート - 創朋HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート - 創朋

HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます
SATA接続とSAS接続の両規格に対応
処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます
大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です
ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ)
消去専用です(コピーはできません)

仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書)アズワン品番67-4664-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84044724HDE-GT400
537,000
529,800
582,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする