リアスピーカー

リアスピーカー - SONY

HT-A7000と接続し、ソニー独自の立体音響技術(360 Spatial Sound Mapping」を可能)
イネーブルドスピーカー搭載で広い音場を実現
ビルトインマイク搭載でより正確な音場補正を可能
約10時間使用可能なバッテリーを内蔵し、常時電源に接続することなく使用可能(約4時間で満充電)
10分充電で約90分使用可能な急速充電機能
かんたん接続により電源オンで自動的にHT-A7000と接続

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:モジュール認証●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210812●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター(AC-045RS5E)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-85内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84120358SA-RS5
101,600
96,980
106,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする