曜日別特売

スマートフラワーポット

スマートフラワーポット - キヨラカスマートフラワーポット - キヨラカスマートフラワーポット - キヨラカスマートフラワーポット - キヨラカスマートフラワーポット - キヨラカ

育てる喜びと癒しを
観葉植物(別売り)を本体の植木鉢で育てます
葉に触れると素敵な音色を奏でます。
アレンジ曲20 曲がアトランダムに
葉に触れると音とともに7色の LED が順次に点灯。
LEDを消すこともできます
ミニ植木鉢なので場所を取らずにディスクやリビング、玄関、キッチンなどお好きな場所に

仕様●本体サイズ:114×114×117mm●重量:400g●電源:リチウム内蔵充電池(1200mAh)●充電時間:約4時間●電池持続時間:約10時間(使用環境により異なります)●材質:ABS●色:レッド●生産国:中国アズワン品番67-9275-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84455134HO-F01
4,500
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする