曜日別特売

犬用音楽プレーヤーPEPPI3 ピンク

犬用音楽プレーヤーPEPPI3 ピンク - MEDIK(メディク)

専門研究者の論文にもとづきスローテンポな音楽を聴くと犬の心が 安定するという結果を踏まえて誕生した愛犬専用音楽プレイヤー
研究論文を元に犬の感情が安定するであろう楽曲を109曲収録。
聴覚の優れた犬ならでは!スローテンポの曲で愛犬をなだめるお留守番が多い愛犬に不安な心をケア可愛い骨型のデザイ

仕様●再生可能なフォーマット:MP3・WMA・WAV16bit●周波数帯域:160Hz~15kHz●内蔵スピーカー:インピーダンス8Ω(8×15×3mm)●内蔵充電池:リチウムポリマー(3.7V200mA)●重量:24g●本体サイズ:90×40×17mm●内蔵メモリー容量:4GB(システム領域を含む)●満充電からの持続時間:約6時間●生産国:韓国●保証期間:1年アズワン品番67-9274-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84087589MDK-PEP3PK
7,200
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする