三菱製紙
58mm幅感熱ロール紙 10ロール入り 58×80×12mm
国産の汎用レシート用ロール紙です。58mm幅・80mm径対応のレシートプリンターに対応します。
仕様
●サイズ:幅58×外径80×内径12mm●紙厚:75μm●長さ:約65m●用紙種別:感熱紙●白/黒 印字●入数:1セット(10ロール入)
アズワン品番
67-6664-90
内容量
1セット(10ロール)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068095
TT-588012
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません