曜日別特売

156-316mm タブレットアーム

156-316mm タブレットアーム - エスコ156-316mm タブレットアーム - エスコ156-316mm タブレットアーム - エスコ156-316mm タブレットアーム - エスコ156-316mm タブレットアーム - エスコ156-316mm タブレットアーム - エスコ

クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレットアズワン品番68-1847-63内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84594644EA764AG-113A
オープン
13,800
15,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする