スマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入

スマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazosスマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazosスマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazosスマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazosスマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazosスマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazosスマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazosスマホスタンド 吸盤型 1ケース 20個入 - Lazos

ロック機能付きで強力吸盤でしっかり固定できるマルチホルダー
車内、キッチン、オフィス、寝室など様々なシーンで活躍
吸盤は水洗いで吸着力が復活
360度回転ヘッドと270度調整可能アームで好みの角度で使用可能
ワンタッチで簡単に着脱できるボタン付き
スマホクリップ部分は広口開口でケース付きでも使用可能
大切なスマホを傷つけないEVAクッション付き
ホルダーにスマホを装着したまま充電可能

仕様●ホルダーサイズ:約113×67×108mm●ホルダー開口幅:約50~100mm●アーム調整角度:約270度●アーム伸縮幅:約50mm●本体素材:本体/ABS、吸盤/シリコン●本体重量:約154gアズワン品番68-2016-19内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066625L-SH
11,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする