天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます※アーム関節、支柱の内径にご注意ください