画面開発を行う上で欠かすことのできないコントロールを機能拡張したコントロール群。
「エディットコントロール」、「プッシュボタンコントロール」、「チェックボックスコントロール」、「マルチビューワーコントロール」の4つのコントロールで構成される。
「エディットコントロール」は、文字列、数値などのデータを入力するためのコントロールで、これらのデータをより簡単に様々な形式を入力できるように多彩な機能をサポートする。
また、これらの機能は、デザイン時のプロパティ操作で設定できるため、簡単に使用することが可能。
「プッシュボタンコントロール」は、OK・キャンセルのようなアクションを行うコントロールで、「フラット」「浮き上がり」「くぼみ」の3種類のテキスト表現方法をサポート。
また、テキストの自由な配置、ボタンに合ったピクチャの表示が可能。
「チェックボックスコントロール」は、動作の有無などを示すためのコントロールで、3種類のテキスト表現、4種類の外観、ユニークなピクチャ、トグルボタンをサポート。
「マルチビューワーコントロール」は、文字、ビットマップなどを組み合わせて表示するためのコントロールで、自由なテキスト配置やピクチャの表示が可能なほか、3種類の外観、影文字、ブリンクをサポート。