工事写真台帳7

工事写真台帳7 - デネット

デジカメ等で撮影した工事の工程や進捗状況の工事写真台帳を作成できるパソコンソフト。
工事写真モード/電子納品モード、2つの作成モードから工事写真台帳をかんたんに作成できます。
PDF、各要領・基準に対応したXMLの各ファイル出力に対応。
また付属の「工事デジカメ写真管理2」はデジカメ撮影した写真を管理でき、ワンタッチ補正フィルター「オススメ補正」「ノスタルジー」などを搭載。
写真サイズの変更や回転、トリミング・傾きを修正できます。
さらに取込写真の印刷も可能。
シリーズ旧作「工事写真台帳3~6」で作成した保存データも使えます。

仕様●言語:日本語●その他ハード・ソフト:ディスプレイ:1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの、CD-ROM:倍速以上、プリンター:以下のサイズに対応した正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター <工事写真台帳7>A4・A3、<工事デジカメ写真管理2>A4・B5・ハガキ・L判・2L判・その他指定サイズ、対応ファイル:<工事写真台帳7>工事写真モード(読込):JPEG/BMP/PNG/GIF/TIF・電子納品モード(読込):JPEG、<工事デジカメ写真管理2>画像:JPEG/BMP/PNG・動画:MPEG1/MP4/MOV/AVI/M4V/FLV、対応機器:コンパクトフラッシュ/SDメモリーカード/USBメモリー/各種iPhone・iPad/Android搭載スマートフォン・タブレット/TWAIN32により取り込めるデジタルカメラ・スキャナー/CD-R・DVD-R、その他:インターネット接続必須 ※オンラインマニュアル閲覧や本ソフトに関する最新情報の確認、アップデートを行う際に必要です。<工事写真台帳7>.NET Framework (4.6.2以上のバージョン)が正常に動作している環境。<工事デジカメ写真管理2>デジタルカメラ等の端末機器が正常に動作し、且つパソコンに正常に接続している環境、ご注意:※製品詳細及び最新情報はWebサイト(https://www.de-net.com/)をご確認ください。●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。またユーザーサポートも対象外です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):1GB以上 ※.NET Framework (4.6.2以上のバージョン)をインストールする際の空き容量を含む●コード番号:DE400CQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7518-46内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84568604DE-448
8,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする