CADソフト

CADソフト - ダイテック

「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。

仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形アズワン品番67-6662-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84611155ARCDRAW2021
69,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする