曜日別特売

Nero BurnExpress 2022

Nero BurnExpress 2022 - Nero

ディスクコピー、ISO化、リッピングと基本的な機能を網羅したライティングソフト。
Blu-ray、DVD、CDはもちろんBDXLのコピーや書き込みに対応。
音楽CDをまるごとコピーも可能で、手持ちの音楽ファイルや複数の音楽CDからお気に入りの曲だけを集めたオリジナルの音楽CDの作成もおこなえます。
独自のデータ保護技術(SecurDisc 4.0)により、長期間のディスク保存をサポートします。

仕様●言語:日本語●ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストールに必要) ※ディスク読み込み/書き込みする場合、各種メディアに対応したドライブが必要●ディスプレイ:1024×768以上の解像度●その他:インターネット接続環境●メディアコード1:CD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10/8.1(32bit/64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):フルインストール時(一時ディスク領域を含む)に500MB以上●CPU:Intel または AMDプロセッサ 2.0GHz相当以上●メモリ:1GB以上●コード番号:N7R00Q1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7769-16内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84252859JP004770
4,230
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする