曜日別特売

Wi-Fi 6 802.11ax 対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1プレインストールモデルV20

Wi-Fi 6 802.11ax 対応 無線LANアクセスポイント SR-M630AP1プレインストールモデルV20 - 富士通

優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル。

仕様●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a、11b、11g、11n、11ac、11ax/Wi-Fi6●インターフェース:LANポート×2、USBポート×1、コンソールポート×1●LANポートタイプ:100/1000BASE-T/2.5GBASE-T×1×1、10/100/1000BASE-T×1●無線同時接続可能ノード数:354●通信速度:5GHz帯(W52/W53/W56) : 1201Mbps(11ax)、2.4GHz帯 : 574Mbps(11ax)●セキュリティ機能:WPA/WPA2/WPA3-Personal(事前共有キー認証)、WPA/WPA2/WPA3-Enterprise(IEEE802.1X 認証)、SSID非通知(ステルス機能)、ANY接続拒否、プライバシープロテクション(無線LAN端末間の通信遮断)、MACアドレスフィルター、周辺アクセスポイント検出●付属品:設置用品(固定用ネジ、固定座付属)、縦置き台、製品保証書、ご使用になる前に●備考:重量は設置用品含まず、ACアダプタは別売り●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法備考:公共回線に直接接続しない為●最大消費電力:15W●最大消費電力(備考):ACアダプター利用時●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20210928●本体サイズ(H):40mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源別売り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-73内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84111389SJM630A120
134,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする