曜日別特売

無線LANユニット

無線LANユニット - brother(ブラザー)

無線LANユニット
対応機種:TJ-4021TN、TJ-4021TN-LP、TJ-4021TN-CU、TJ-4121TN、TJ-4121TN-LP、TJ-4121TN-CU、TJ-4121TNR(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:内蔵の無線モジュールに技適マーク表示●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221101●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-86内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84477814PA-WI-002
36,700
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする