AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント

AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント - アライドテレシス

AT-TQ6702e GEN2(RoHS対応)は、IEEE802.11ax対応の屋外無線アクセスポイントです。2.4GHz帯/5GHz帯用それぞれの無線回路を備え、Wi-Fi6の最大通信を実現する8ストリームまで対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化が可能です。保護等級IP66/IP67に対応し、動作時温度-40~65℃まで対応するため、防水/防塵が必要とされる厳しい環境で無線をお使いいただける製品です。

仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-51内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841065864880R
375,700
369,800
406,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする