曜日別特売

マトファー チョコレート乾式溶解器

マトファー チョコレート乾式溶解器 - マトファーマトファー チョコレート乾式溶解器 - マトファー

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×450×H230mm●容量:10kg(チョコレート重量)●消費電力:単相100V 300W●温度調節:25℃~60℃サーモ可変式●コード番号:AK1561アズワン品番67-6914-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84434615740898
289,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする