曜日別特売

電池式集音器 きこえ上手Ⅱ

電池式集音器 きこえ上手Ⅱ - ニーズ

イヤホンのように耳に差し込むだけでよく聞こえる電池式集音器です。
話し声、テレビやラジオの音、車の音などが聴こえ難い方にピッタリです。
わずか3.2gと軽量で、連続使用時間は電池式約40時間と長く使えます。
肌に馴染み目立ちにくいベージュカラーで、男女ともに使いやすい。
左右どちらの耳でもご使用いただけます。

仕様●寸法:奥行2.3×幅1.4×高さ1.9cm(本体+イヤーキャップ中サイズを含む)●質量:約3.2g(本体+イヤーキャップ中サイズ+電池)●材質:本体/ABS樹脂、イヤーキャップ/シリコーンゴム、電池/アルカリボタン電池LR41●セット内容●▼本体●▼イヤーキャップ(大中小)×各1●▼掃除用ブラシ●▼電池(動作確認用)×2●▼専用ケース●▼取扱説明書アズワン品番68-0509-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840535961-00121-001
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする