曜日別特売

ストレス発散君 パンチミー

ストレス発散君 パンチミー - ウィキャンストレス発散君 パンチミー - ウィキャンストレス発散君 パンチミー - ウィキャンストレス発散君 パンチミー - ウィキャンストレス発散君 パンチミー - ウィキャンストレス発散君 パンチミー - ウィキャンストレス発散君 パンチミー - ウィキャンストレス発散君 パンチミー - ウィキャン

人形の顔にパンチを当てるとオーオーっと痛がります
周りが安全な場所に本体下部の吸盤で固定して準備OK
人形の首はバネ入りで、パンチしても戻ってきます
吸盤が使えない場所は軽くジャブでお願いします
長蛇の列の待ち時間にもどうぞ
破損防止のため強い衝撃時に吸盤は外れますので、再度取り付けてください
名札を貼ったり、顔写真を貼るのは控えましょう

仕様●サイズ:幅15×奥行14×高24cm●材質:ABS・ポリエステル●電源:単四電池×2本(別売)●カラー:ブルー・グリーン・オレンジ●本製品は玩具ですので強すぎる衝撃は避けてください。アズワン品番68-4067-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84093855WJ-9162
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする