曜日別特売

夢のロボット犬 Dog-E

夢のロボット犬 Dog-E - BPS(電池企画販売)夢のロボット犬 Dog-E - BPS(電池企画販売)夢のロボット犬 Dog-E - BPS(電池企画販売)夢のロボット犬 Dog-E - BPS(電池企画販売)夢のロボット犬 Dog-E - BPS(電池企画販売)夢のロボット犬 Dog-E - BPS(電池企画販売)

光と音で楽しく表現!
撫でたり抱き上げたりすると、光や鳴き声で可愛く反応してくれます。
ペットを飼ってみたいという子どもへのプレゼントにも!
スマートフォン等に専用アプリをダウンロードすると、さらに一緒に遊べます。
遊んでほしいときは、しっぽを振ってアイコンで表示してきます!
走ったり、簡単な芸もしてくれます!

仕様●サイズ:W165×H230×D335mm●重量:約840g●材質:ABS、PVC、他●セット内容:本体、首輪、タグ、おもちゃ、充電ケーブル、取扱説明書誘導QRコード●電源:充電ケーブルにて充電(充電時間:約72分)●連続動作時間(目安):約45分●保証:初期不良のみ交換対応アズワン品番68-0448-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84070965-
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする