ニッピ(nippy)
エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚
8チャンネルのマルチピペット用リザーバーです。
試薬の無駄を減少させます。
リザーバーの内側に目盛り表示(2/4/6/8/10/12mL)があります。
仕様
●滅菌:未滅菌●入数:100個(紙箱入り)●内容物:エコPリザーバー×100●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)●エコPリザーバー:W100×D50×H27mm、オートクレーブ不可●紙箱サイズ:W205×D105×H165mm●旧商品コード:891150
アズワン品番
67-6868-16
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615574
893221
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください