曜日別特売

食品機械用植物油 オーテックス

食品機械用植物油 オーテックス - Autec

すし・おにぎりロボットの形成部・攪拌部・ホッパー・ターンテーブル/酢合わせ機内部および攪拌棒/のりまきカッターワーパー部/シャリトレー/シャリボックス/各種成形機のベルトコンベア等にスプレーして飯粒の付着を防止
食用植物性油脂100%。食品の風味を損なわず、酸化安定性に優れ、油臭さがない原料を使用
潤滑効果はもちろん、錆止め効果も兼用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●容量:480mL●原材料:植物油(使用ガス:LPG)●コード番号:AG6656アズワン品番67-6896-25危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84437686480ml
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする