曜日別特売

不織布小物入れ袋 1ケース 2000枚入

不織布小物入れ袋 1ケース 2000枚入 - 三和[店舗什器・備品]

中身が透ける小物入れです

仕様●サイズ:150×210×底マチ60mm●素材:不織布30g/m2●内袋:100枚×20袋アズワン品番67-3149-13内容量1ケース(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418865SW152130-1
80,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする