アズワン
BKコンテナー サンテナーD42 オレンジ
オープン形状を設けた全面網目のコンテナーです。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):517×500×215●有効内寸(mm):485×460×190●内容量(L):45●圧縮荷重:26.3kN(2680kgf)
アズワン品番
67-7314-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84055994
10450200OR301
¥
4,860
¥
4,811
¥
5,292
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください