アズワン
F-Box 112 ブルー
輸出入用KD(ノックダウン)物流のために開発された内倒れ式オリコン
ダンボールケース代替品としてリターナブル物流に貢献します。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):355×275×165●有効内寸(mm):336×255×153●内容量(L):13.9●圧縮荷重:4.41kN(450kgf)
アズワン品番
67-6657-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84616299
55654000BL503
¥
2,370
¥
2,346
¥
2,581
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください