アズワン
SNコンテナー B#100 底面水抜き 穴有 グリーン/グリーン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
長辺のレール構造によりスライドスタックによる作業性の向上と荷崩れを防止
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1095×540×209●有効内寸(mm):1019×464×184●内容量(L):100●圧縮荷重:16.77kN(1710kgf)
アズワン品番
67-7109-47
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059984
21010100GR601GR604
¥
14,300
¥
14,157
¥
15,573
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません