SNコンテナー B#11 水抜孔無 オレンジ/オレンジ

SNコンテナー B#11 水抜孔無 オレンジ/オレンジ - アズワンSNコンテナー B#11 水抜孔無 オレンジ/オレンジ - アズワン

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):400×300×138●有効内寸(mm):335×235×122●内容量(L):10.9●圧縮荷重:17.64kN(1800kgf)アズワン品番67-7109-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8405970420116500OR308OR301
3,330
3,297
3,627(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする